Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp H-BE 16 SS Drahtverbinder 16 + PE Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lapp H-BE 16 SS Drahtverbinder 16 + PE Silber
Lapp H-BE 16 SS Drahtverbinder 16 + PE Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE9-37102919
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     10194100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
EPIC-Steckverbinder
Kontakteinsätze
epic-steckverbinder 16 pol
epic steckverbinder
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 100 °C
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
VDE
Merkmale
Stecker
16 + PE
Produktfarbe
Silber
Steckerverbindergeschlecht
Männlich
Formfaktor des Steckers
Gerade
Material
Polycarbonat (PC)
Beschichtung Steckerkontakte
Silber
Kontaktwiderstand
2 mΩ
Spannung
500 V
Stromstärke
16 A
Zertifizierung
UL 508 / UL 2237
Weitere Suchbegriffe: epic-steckverbinder stecker
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,47*
€ 10,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.