Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp EPIC H-BE 16 SS Drahtverbinder 16+E Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lapp EPIC H-BE 16 SS Drahtverbinder 16+E Grau
Lapp EPIC H-BE 16 SS Drahtverbinder 16+E Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE9-37102837
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     10194000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
EPIC-Steckverbinder
Kontakteinsätze
epic-steckverbinder 16 pol
epic steckverbinder
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 100 °C
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
VDE
Merkmale
Stecker
16+E
Produktfarbe
Grau
Steckerverbindergeschlecht
Männlich
Formfaktor des Steckers
Gerade
Material
Polycarbonat (PC)
Beschichtung Steckerkontakte
Silber
Kontaktwiderstand
2 mΩ
Spannung
500 V
Stromstärke
16 A
Zertifizierung
UL 508 / UL 2237
Weitere Suchbegriffe: epic-steckverbinder stecker
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,46*
€ 12,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,40*
€ 12,38
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,29*
€ 12,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,98*
€ 9,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,36*
€ 8,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Lapp Kabel
11280000
ab € 0,2116*
Sonstiges
Lapp Kabel
19082000
ab € 7,27*
Sonstiges
Lapp Kabel
10072900
ab € 7,53*
Sonstiges
Lapp Kabel
10195000
ab € 6,222*
Sonstiges
Lapp Kabel
19082900
ab € 7,71*
Sonstiges
Lapp Kabel
10019000
ab € 0,19*
Sonstiges
Lapp Kabel
10072000
ab € 7,78*
Sonstiges
Lapp Kabel
19074000
ab € 11,98*
Sonstiges
Lapp Kabel
19080000
ab € 6,192*
Sonstiges
Lapp Kabel
19080900
ab € 6,602*
Sonstiges
Lapp Kabel
19086000
ab € 10,752*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.