Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp EPIC H-A 3 MTgvb Multipolares Verbindungsgehäuse Kapuze


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lapp EPIC H-A 3 MTgvb Multipolares Verbindungsgehäuse Kapuze
Lapp EPIC H-A 3 MTgvb Multipolares Verbindungsgehäuse Kapuze
Artikel-Nr.:
     CIDE9-37102827
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     10429500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
EPIC-Steckverbinder
tüllengehäuse epic
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Kapuze
Verbindender thread type
PG11
Zweck
Raue Umgebung
Hebel
Ja
Kabeleingan Ort
Boden
Abdeckung
Ja
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
VDE
Produktfarbe
Grau
Gehäusematerial
Zink
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Gewicht und Abmessungen
Breite
36.5 mm
Tiefe
34.5 mm
Weitere Suchbegriffe: emv gehäuse
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,641*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,911*
€ 5,84409
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,681*
€ 5,57039
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,331*
€ 5,15389
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,641*
€ 4,33279
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.