Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp EPIC H-A 4 BS Drahtverbinder 4p+E Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lapp EPIC H-A 4 BS Drahtverbinder 4p+E Grau
Lapp EPIC H-A 4 BS Drahtverbinder 4p+E Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE9-37102243
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     10432000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
EPIC-Steckverbinder
Kontakteinsätze
epic steckverbinder
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 100 °C
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
VDE
Merkmale
Stecker
4p+E
Produktfarbe
Grau
Steckerverbindergeschlecht
Weiblich
Beschichtung Steckerkontakte
Silber
Kontaktwiderstand
4 mΩ
Spannung
400 V
Stromstärke
23 A
Zertifizierung
UL EN 45545-2
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,297*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,297*
€ 5,11343
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Lapp Kabel
11280000
ab € 0,2116*
Sonstiges
Lapp Kabel
19426000
ab € 1,53*
Sonstiges
Lapp Kabel
19512100
ab € 1,85*
Sonstiges
Lapp Kabel
10019000
ab € 0,19*
Sonstiges
Lapp Kabel
10422501
ab € 3,05*
Sonstiges
Lapp Kabel
10431000
ab € 4,21*
Sonstiges
Lapp Kabel
19424500
ab € 4,75*
Sonstiges
Lapp Kabel
19426500
ab € 2,37*
Sonstiges
Lapp Kabel
19427000
ab € 1,79*
Sonstiges
Lapp Kabel
19429000
ab € 2,351*
Sonstiges
Lapp Kabel
19512300
ab € 2,631*
Sonstiges
Lapp Kabel
19512700
ab € 4,701*
Sonstiges
Lapp Kabel
19512900
ab € 3,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.