Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cisco IR829 WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) 4G Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cisco IR829 WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) 4G Schwarz
Cisco IR829 WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) 4G Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-37005438
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     IR829-2LTE-EA-EK9
EAN/GTIN:
     882658961076
Suchbegriffe:
4G Router
LTE Router
Router
3G Router
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Tabletop-Router
Produktfarbe
Schwarz
LED-Anzeigen
LAN, Leistung, WLAN
Sicherheit
Firewall
Ja
Wireless LAN Funktionen
WLAN-Band
Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz)
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 4 (802.11n)
Management-Funktionen
Web-basiertes Management
Ja
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Mobiles Netzwerk
Mobilfunknetzgenerierung
4G
3G
Ja
4G
Ja
3G-Standards
HSPA+, UMTS
4G-Standards
LTE
Unterstützte UMTS-Bandbreiten
850,900,1700,1800,1900,2100 MHz
unterstützte 4G-Bandbreiten
700,850,1700,1800,1900,2100,2500,2600 MHz
Betriebsbedingungen
Höhe bei Betrieb
0 - 420 m
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Schnittstellentyp Ethernet-LAN
Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Netzstandard
IEEE 802.11n, IEEE 802.1Q
Energie
Energiequelle
AC, PoE
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
4
Gewicht und Abmessungen
Breite
279 mm
Tiefe
196 mm
Höhe
43.9 mm
Gewicht
2000 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Merkmale
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
322390 h
Antenne
Antennen-Design
Intern
WAN-Verbindung
Ethernet-WAN
Ja
SIM-Karten-Slot
Ja
Protokolle
Universal Plug and Play (UPnP)
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.574,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.761,89*
€ 3.286,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.737,79*
€ 3.257,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.654,21*
€ 3.158,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.604,63*
€ 3.099,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.574,55*
€ 3.063,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.