Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwaiger HGC100 532 Fernbedienung RF Wireless Sicherheitssystem Drucktasten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schwaiger HGC100 532 Fernbedienung RF Wireless Sicherheitssystem Drucktasten
Schwaiger HGC100 532 Fernbedienung RF Wireless Sicherheitssystem Drucktasten
Schwaiger HGC100 532 Fernbedienung RF Wireless Sicherheitssystem Drucktasten
Schwaiger HGC100 532 Fernbedienung RF Wireless Sicherheitssystem Drucktasten
Schwaiger HGC100 532 Fernbedienung RF Wireless Sicherheitssystem Drucktasten
Artikel-Nr.:
     CIDE9-36431229
Hersteller:
     Schwaiger
Herst.-Nr.:
     HGC100 532
EAN/GTIN:
     4004005019285
Funk-Fernbedienung für das SCHWAIGER "Green Guard" System

Diese SCHWAIGER Funk-Fernbedienung ist die ideale Erweiterung für das Green Guard System. Das Aktivieren und Deaktivieren des Systems erfolgt komfortabel über die Fernbedienung statt z.B. über einen PIN Code an der Zentraleinheit. Zudem bietet die Fernbedienung die Möglichkeit, einen sofortigen Panikalarm auszulösen, um dadurch unbefugte Personen in die Flucht zu schlagen. Dieses Produkt arbeitet nur in Verbindung mit einer Zentraleinheit (z.B. HG1000 oder HG2000) und kann nicht einzeln verwendet werden
Weitere Informationen:
Leistungen
Maximale Reichweite
60 m
Funkfrequenz
868.35 MHz
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
A27
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
4
Lieferumfang
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Design
Schnittstelle
RF Wireless
Fernbedienung Nutzung
Sicherheitssystem
Produktfarbe
Weiß
Eingangssignal
Drucktasten
Kompatible Produkte
SCHWAIGER "Green Guard" system
Gehäusematerial
Kunststoff
Gewicht und Abmessungen
Breite
30 mm
Tiefe
60 mm
Höhe
12 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,90*
€ 17,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,74*
€ 17,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,21*
€ 16,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,75*
€ 16,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,10*
€ 15,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,43*
€ 12,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.