Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cisco Firepower 2120 NGFW Firewall (Hardware) 1U 3 Gbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cisco Firepower 2120 NGFW Firewall (Hardware) 1U 3 Gbit/s
Cisco Firepower 2120 NGFW Firewall (Hardware) 1U 3 Gbit/s
Artikel-Nr.:
     CIDE9-36430374
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     FPR2120-NGFW-K9
EAN/GTIN:
     882658988806
Suchbegriffe:
Hardware-Firewall
hardware-firewall
Weitere Informationen:
Leistungen
Gleichzeitige Verbindungen
1000000
Geräuschpegel
56 dB
Datenübertragung
Firewall-Durchsatz
3 Gbit/s
VPN-Durchsatz
1 Gbit/s
IPS/IDS Durchsatz
3000 Mbit/s
Maximum Firewall Verbindungen pro Sekunde
16000
Design
Rack-Einbau
Ja
Formfaktor
1U
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
12
Anzahl serielle Anschlüsse
1
Menge SFP-Modul-Steckplätze
4
Netzwerk
Maximale Anzahl der unterstützten VPN-Verbindungen
3500
Anzahl der VLANs
1024
Sonstige Funktionen
Firewall Durchsatz
3000 Mbit/s
VPN Durchsatz
1000 Mbit/s
Sicherheit
Inhaltfilter
280000000 URL
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
429 x 502 x 44 mm
Gewicht
7000 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 65 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 85 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Höhe bei Betrieb
0 - 3048 m
Höhe bei Lagerung
0 - 12192 m
Energie
AC Eingangsspannung
100-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsstrom
2.7 A
Stromversorgung
250 W
Anzahl von Stromversorgungseinheiten
1
Speichermedium
Anzahl der installierten HDDs
1
Gesamtspeicherkapazität
100 GB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 13.751,11*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13.751,11*
€ 16.363,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13.677,90*
€ 16.276,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13.417,14*
€ 15.966,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13.330,80*
€ 15.863,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.