| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-36403231 Herst.-Nr.: 630959 EAN/GTIN: 4002051630959 |
| |
|
| | |
| In dieser Geldtruhe ist das Ersparte der „Die drei ???“-Fans sicher verwahrt. Nur über einen geheimen Mechanismus kann sie geöffnet werden. Dank der Euro-Münzzählfunktion kann man gleich sehen, ob schon genug Geld für einen geheimen Wunsch angespart ist.
Inhalt: Münz-Zähler-Geldtruhe und Anleitungsblatt
Zusätzlich wird benötigt: 3 x 1,5-Volt-Batterie Typ LR03 (AAA, Micro) ACHTUNG! Für Kinder unter 3 Jahren nicht geeignet. Erstickungsgefahr, da kleine Teile verschluckt oder eingeatmet werden können. Weitere Informationen: Technische Details | Produktfarbe | Schwarz | | Eingebautes Display | Ja | | Display-Typ | LCD | | Münzzähler | Ja | Energie | Akku-/Batterietyp | AAA | | Anzahl unterstützter Akkus/Batterien | 3 | Gewicht und Abmessungen | Verpackungsbreite | 165 mm | | Verpackungstiefe | 103 mm | | Verpackungshöhe | 224 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |