Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sony Walkman NW-WS623 MP3 Spieler Schwarz 16 GB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sony Walkman NW-WS623 MP3 Spieler Schwarz 16 GB
Sony Walkman NW-WS623 MP3 Spieler Schwarz 16 GB
Sony Walkman NW-WS623 MP3 Spieler Schwarz 16 GB
Sony Walkman NW-WS623 MP3 Spieler Schwarz 16 GB
Artikel-Nr.:
     CIDE9-36154358
Hersteller:
     Sony
Herst.-Nr.:
     NWWS623/B
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Leistungen
Typ
MP3 Spieler
Speichermedium
Spieler Medientyp
Flash-Speicher
Gesamtspeicherkapazität
16 GB
Integrierter Kartenleser
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz
Wasserfest
Ja
Kopfhörer
Kopfhörer-Anschluss
Bluetooth
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
32 g
Energie
Wiederaufladbar
Ja
Akkuladezeit
12 h
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 106,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,50*
€ 163,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,43*
€ 161,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,21*
€ 151,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,34*
€ 145,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,53*
€ 126,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.