Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brodit 527941 Halterung Aktive Halterung Tablet/UMPC Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brodit 527941 Halterung Aktive Halterung Tablet/UMPC Schwarz
Brodit 527941 Halterung Aktive Halterung Tablet/UMPC Schwarz
Brodit 527941 Halterung Aktive Halterung Tablet/UMPC Schwarz
Brodit 527941 Halterung Aktive Halterung Tablet/UMPC Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-36072835
Hersteller:
     Brodit
Herst.-Nr.:
     527941
EAN/GTIN:
     7320285279414
Suchbegriffe:
Tablet PC Halterung
Tablet-Ständer
Tablethalterung
tablet pc halterung brodit
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
USB
Gewicht und Abmessungen
Breite
164 mm
Tiefe
69 mm
Höhe
148 mm
Gewicht
302 g
Design
Handy-Gerätetyp
Tablet/UMPC
Vorgesehene Verwendung
Auto
Produktfarbe
Schwarz
Typ
Aktive Halterung
Material
Acetal, Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Kunststoff
Gerätemontagetyp
Klemmhalterung
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Schnittstelle
USB
Ergonomie
Swivel Winkel
360 °
Höhenverstellung
Ja
Sonstige Funktionen
Höhenanpassungsrate
140 - 195 mm
Weitere Suchbegriffe: tablet pc halterung, Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 100,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,97*
€ 153,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,81*
€ 152,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,73*
€ 138,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,19*
€ 134,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,82*
€ 119,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.