Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brodit 527940 Halterung Aktive Halterung Tablet/UMPC Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brodit 527940 Halterung Aktive Halterung Tablet/UMPC Schwarz
Brodit 527940 Halterung Aktive Halterung Tablet/UMPC Schwarz
Brodit 527940 Halterung Aktive Halterung Tablet/UMPC Schwarz
Brodit 527940 Halterung Aktive Halterung Tablet/UMPC Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-36072834
Hersteller:
     Brodit
Herst.-Nr.:
     527940
EAN/GTIN:
     7320285279407
Suchbegriffe:
Tablet PC Halterung
Tablet-Ständer
Tablethalterung
tablet pc halterung brodit
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
USB
Gewicht und Abmessungen
Breite
145 mm
Tiefe
69 mm
Höhe
129 mm
Gewicht
272 g
Design
Handy-Gerätetyp
Tablet/UMPC
Vorgesehene Verwendung
Auto
Produktfarbe
Schwarz
Typ
Aktive Halterung
Material
Acetal, Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Kunststoff
Gerätemontagetyp
Klemmhalterung
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Schnittstelle
USB
Ergonomie
Swivel Winkel
360 °
Höhenverstellung
Ja
Sonstige Funktionen
Höhenanpassungsrate
120 - 150 mm
Weitere Suchbegriffe: tablet pc halterung, Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 97,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,65*
€ 149,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,48*
€ 148,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,64*
€ 135,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,46*
€ 131,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,74*
€ 116,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.