Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 252-070115 Herst.-Nr.: UA0041B EAN/GTIN: 4260113568729 |
| |
|
| | |
| Externes Aluminium Gehäuse von LogiLink zum Einbau und Betrieb von 2.5 Zoll S-ATA Festplatten. Genormte Größe. Kompatibel zu allen Notebook Festplatten. Der Anschluss erfolgt am PC oder Notebook über USB 2.0 Schnittstelle. Der Anschluss ist kinderleicht und das Gerät wird von modernen Betriebssystemen automatisch erkannt. Weitere Informationen: Sonstige Funktionen | Datenrate | 480 Mbit/s | Lieferumfang | Mitgelieferte Kabel | USB | Speichermedium | Größe des Speicherlaufwerks | 2.5 " | | Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen | SATA | | Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke | 1 | Technische Details | USB | Ja | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84733080 | Design | Produktfarbe | Schwarz | | Material | Aluminium | | Zertifizierung | FCC, CE | Leistungen | Plug | Ja | Anschlüsse und Schnittstellen | Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 1 | | Schnittstelle | USB 2.0 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 252 | | | | 1 | | pro Stück | € 5,00* | ab € 4,35* | € 4,66* | | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 6,78* | ab € 4,37* | € 4,69* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 9,90* | ab € 4,90* | € 5,26* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 4,94* | € 5,30* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,50* | ab € 5,32* | € 5,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 252 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 252 | | Versand: Lager 252 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 252 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|