Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Supermicro CBL-SFP+AOC-5M-1 Glasfaserkabel Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Supermicro CBL-SFP+AOC-5M-1 Glasfaserkabel Schwarz
Supermicro CBL-SFP+AOC-5M-1 Glasfaserkabel Schwarz
Supermicro CBL-SFP+AOC-5M-1 Glasfaserkabel Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-35895134
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     CBL-SFP+AOC-5M-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SFP+ Kabel
sfp+ kabel
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
REACH, RoHS
Merkmale
Kabellänge
5 m
Anschluss 1
SFP+
Anschluss 2
SFP+
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Unterstütze Wellenlängen
850 nm
Ethernet Schnittstellen Typ
10 Gigabit Ethernet
Zertifizierung
Supermicro
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 93,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,99*
€ 143,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,28*
€ 127,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,53*
€ 125,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,52*
€ 111,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.