Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WatchGuard Firebox FireboxV Firewall (Hardware)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WatchGuard Firebox FireboxV Firewall (Hardware)
WatchGuard Firebox FireboxV Firewall (Hardware)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-35802798
Hersteller:
     WatchGuard
Herst.-Nr.:
     WGVXL033
EAN/GTIN:
     654522202987
Suchbegriffe:
Hardware-Firewall
Routing-Firewall
Security Suite
WatchGuard Lizenzen
Weitere Informationen:
Datenübertragung
Branch-Office-VPN
10000
Mobile VPN IPSec
10000
Mobile VPN SSL
10000
VoIP
Ja
Management-Funktionen
Management-Plattform
WatchGuard System Manager (WSM) v.11 or higher
Protokolle
Router Protokoll
BGP4, OSPF, RIP-1, RIP-2
Netzwerk
Statische Route
Ja
Dynamisches Routing
Ja
Anzahl der VLANs
1500
DHCP-Server
Ja
DHCP-Client
Ja
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Systemanforderung
Kompatible Betriebssysteme
Windows, Mac, Linux, and Solaris OS
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
3DES, 128-bit AES, 192-bit AES, 256-bit AES, DES, HTTPS, MD5, SHA-2, SMTP-AUTH, SNMPv2, SNMPv3
DDoS-Schutz
Ja
Lieferumfang
Mitgelieferte Software
###REMOVE###
Weitere Suchbegriffe: hardware-firewall
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 20.110,92*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20.110,92*
€ 23.931,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20.070,60*
€ 23.884,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19.989,96*
€ 23.788,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19.963,08*
€ 23.756,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 19.941,19*
€ 23.730,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.