Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WatchGuard Firebox FireboxV Firewall (Hardware) 2 Gbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WatchGuard Firebox FireboxV Firewall (Hardware) 2 Gbit/s
WatchGuard Firebox FireboxV Firewall (Hardware) 2 Gbit/s
Artikel-Nr.:
     CIDE9-35802790
Hersteller:
     WatchGuard
Herst.-Nr.:
     WGVSM643
EAN/GTIN:
     654522201805
Suchbegriffe:
Hardware-Firewall
Routing-Firewall
Security Suite
WatchGuard Lizenzen
Weitere Informationen:
Datenübertragung
Firewall-Durchsatz
2 Gbit/s
Branch-Office-VPN
50
Mobile VPN IPSec
50
Mobile VPN SSL
50
VoIP
Ja
Management-Funktionen
Management-Plattform
WatchGuard System Manager (WSM) v.11 or higher
Protokolle
Router Protokoll
BGP4, OSPF, RIP-1, RIP-2
Netzwerk
Zahl der Benutzer
500 Benutzer
Statische Route
Ja
Dynamisches Routing
Ja
Anzahl der VLANs
50
DHCP-Server
Ja
DHCP-Client
Ja
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Sonstige Funktionen
Firewall Durchsatz
2000 Mbit/s
Systemanforderung
Kompatible Betriebssysteme
Windows, Mac, Linux, and Solaris OS
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
3DES, 128-bit AES, 192-bit AES, 256-bit AES, DES, HTTPS, MD5, SHA-2, SMTP-AUTH, SNMPv2, SNMPv3
DDoS-Schutz
Ja
Lieferumfang
Mitgelieferte Software
###REMOVE###
Weitere Suchbegriffe: hardware-firewall
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 3.794,83*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.794,83*
€ 4.515,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.769,35*
€ 4.485,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.649,89*
€ 4.343,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.583,97*
€ 4.264,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.534,96*
€ 4.206,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.