Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WatchGuard Firebox FireboxV Firewall (Hardware) 8 Gbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WatchGuard Firebox FireboxV Firewall (Hardware) 8 Gbit/s
WatchGuard Firebox FireboxV Firewall (Hardware) 8 Gbit/s
Artikel-Nr.:
     CIDE9-35802694
Hersteller:
     WatchGuard
Herst.-Nr.:
     WGVLG003
EAN/GTIN:
     654522202611
Suchbegriffe:
Hardware-Firewall
Routing-Firewall
WatchGuard Lizenzen
hardware-firewall
Weitere Informationen:
Datenübertragung
Firewall-Durchsatz
8 Gbit/s
Branch-Office-VPN
6000
Mobile VPN IPSec
6000
Mobile VPN SSL
6000
VoIP
Ja
Management-Funktionen
Management-Plattform
WatchGuard System Manager (WSM) v.11 or higher
Protokolle
Router Protokoll
BGP4, OSPF, RIP-1, RIP-2
Netzwerk
Zahl der Benutzer
6000 Benutzer
Statische Route
Ja
Dynamisches Routing
Ja
Anzahl der VLANs
750
DHCP-Server
Ja
DHCP-Client
Ja
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Sonstige Funktionen
Firewall Durchsatz
8000 Mbit/s
Systemanforderung
Kompatible Betriebssysteme
Windows, Mac, Linux, and Solaris OS
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
3DES, 128-bit AES, 192-bit AES, 256-bit AES, DES, HTTPS, MD5, SHA-2, SMTP-AUTH, SNMPv2, SNMPv3
DDoS-Schutz
Ja
Lieferumfang
Mitgelieferte Software
###REMOVE###
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 6.208,75*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.208,75*
€ 7.388,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.165,55*
€ 7.337,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.986,44*
€ 7.123,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.901,53*
€ 7.022,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5.899,61*
€ 7.020,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.