Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inakustik 00415009 Kabellose Audio-Transmitter USB 10 m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Inakustik 00415009 Kabellose Audio-Transmitter USB 10 m Schwarz
Inakustik 00415009 Kabellose Audio-Transmitter USB 10 m Schwarz
Inakustik 00415009 Kabellose Audio-Transmitter USB 10 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-35754384
Hersteller:
     In-akustik
Herst.-Nr.:
     00415009
EAN/GTIN:
     4001985514793
  • Bluetooth Audio Transmitter
    - Unterstützt den hochwertigen Audiocodec aptX
    - Unterstützt aptX LL (Low Latency)
    - Unterstützt SBC Codec
    - Unterstützt A2DP
    - Reichweite bis 10 m
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AUX
Betriebsanleitung
Ja
Merkmale
Wireless-Technologien
Bluetooth
Anzahl simultan anschließbarer Geräte (max)
1
Hostschnittstelle
USB
Bluetooth-Profile
A2DP
aptX Audio-Entschlüsselung
Ja
Transmissionsdistanz
10 m
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Breite
30 mm
Tiefe
59 mm
Höhe
14 mm
Gewicht
28 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 50,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,26*
€ 80,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,53*
€ 77,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,90*
€ 72,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,45*
€ 70,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,90*
€ 66,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,12*
€ 59,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.