Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Miele E 812 Geschirrspülmaschinenteil & Zubehör Weiß Korb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Miele E 812 Geschirrspülmaschinenteil & Zubehör Weiß Korb
Miele E 812 Geschirrspülmaschinenteil & Zubehör Weiß Korb
Artikel-Nr.:
     CIDE9-35616369
Hersteller:
     Miele
Herst.-Nr.:
     9742240
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Getränkekisten-Einsatz
Ersatzteile Geschirrspüler
Geschirrspüler Zubehör
Zubehör Geschirrspüler
Gläsereinsatz, rilsaniert für die optimale Aufnahme von Gläsern. - Geeignet für den Oberkorb O 891 und O 892 - Für 7 Gläser mit einem Durchmesser von max. 60 mm.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Korb
Markenkompatibilität
Miele
Produktfarbe
Weiß
Gewicht und Abmessungen
Breite
230 mm
Tiefe
467 mm
Höhe
143 mm
Gewicht
300 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 100,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,59*
€ 148,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,36*
€ 146,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,89*
€ 142,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,24*
€ 137,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,74*
€ 119,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.