Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol mate - C146 E Stiftleiste


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Amphenol mate - C146 E Stiftleiste
Amphenol mate - C146 E Stiftleiste
Artikel-Nr.:
     CIDE9-35220257
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     C14610A0101021
EAN/GTIN:
     8716065324280
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
Kontakteinsätze
Stiftleiste
stiftleiste
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Stiftleiste
Steckerverbindergeschlecht
Männlich
Anzahl Pins
10
Spannung
500 V
Zertifikate
Zertifizierung
UL 94 DIN EN 60664-1 / IEC 60664-1 DIN EN 60512-2, Test 4a / IEC 60512-2, Test 4a DIN EN 60512-2, Test 3a / IEC 60512-2, Test 3a DIN EN 60512-2, Test 2a / IEC 60512-2 Test 2a DIN VDE 0627 DIN EN 60512-3, Test 5b / IEC 60512-2 Test 5b
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,68*
€ 15,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,61*
€ 15,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,64*
€ 12,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,24*
€ 12,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,74*
€ 11,59
pro Stück
ab 30 Stück
€ 7,65*
€ 9,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Amphenol
C14610B0101021
ab € 6,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.