Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol mate - C146 E Stiftleiste


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Amphenol mate - C146 E Stiftleiste
Amphenol mate - C146 E Stiftleiste
Artikel-Nr.:
     CIDE9-35219990
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     C14610A0061021
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
Kontakteinsätze
hdc steckverbinder
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Stiftleiste
Steckerverbindergeschlecht
Männlich
Anzahl Pins
6
Spannung
600 V
Zertifikate
Zertifizierung
UL 94<br />DIN EN 60664-1 / IEC 60664-1<br />DIN EN 60512-2, Test 4a / IEC 60512-2, Test 4a<br />DIN EN 60512-2, Test 3a / IEC 60512-2, Test 3a<br />DIN EN 60512-2, Test 2a / IEC 60512-2 Test 2a<br />DIN VDE 0627<br />DIN EN 60512-3, Test 5b / IEC 60512-2 Test 5b
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,79*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,65*
€ 12,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,88*
€ 10,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,50*
€ 10,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Amphenol
C14621R0066071
ab € 8,39*
Zubehör
Amphenol
C14610B0061021
ab € 4,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.