Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ACT AK5218 Stromkabel Schwarz 0,5 m C5-Koppler C14-Koppler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ACT AK5218 Stromkabel Schwarz 0,5 m C5-Koppler C14-Koppler
Artikel-Nr.:
     CIDE9-35201245
Hersteller:
     ACT
Herst.-Nr.:
     AK5218
EAN/GTIN:
     8716065343502
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
230 V
Eingangsstrom
2.5 A
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Steckverbinder 1 Geschlecht
Weiblich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Kabellänge
0.5 m
Anschluss 1
C5-Koppler
Anschluss 2
C14-Koppler
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Jackenmaterial
Raucharm halogenfrei (LSZH)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,47*
€ 17,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,38*
€ 17,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,90*
€ 16,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,42*
€ 15,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,75*
€ 15,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,16*
€ 12,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.