Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol mate - C146 Q


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Amphenol mate - C146 Q
Amphenol mate - C146 Q
Artikel-Nr.:
     CIDE9-35185833
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     C14610A00550012
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
Kontakteinsätze
Weitere Informationen:
Merkmale
Anzahl Pins
5
Spannung
400 V
Zertifikate
Zertifizierung
UL 94<br />DIN EN 60664-1 / IEC 60664-1<br />DIN EN 60512-2, Test 3a / IEC 60512-2, Test 3a<br />DIN EN 60512-2, Test 2a / IEC 60512-2 Test 2a
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,34*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Amphenol
VN01 025 0035 1C
ab € 43,59*
Zubehör
Amphenol
VN01 025 0037 1C
ab € 16,81*
Zubehör
Amphenol
VN01 025 0038 1C
ab € 39,44*
Zubehör
Amphenol
VN01 025 0039 1C
ab € 44,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.