Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Camelion LR1-BP5 Einwegbatterie Alkali


Menge:  Blister  
Produktinformationen:
Camelion LR1-BP5 Einwegbatterie Alkali
Camelion LR1-BP5 Einwegbatterie Alkali
Camelion LR1-BP5 Einwegbatterie Alkali
Artikel-Nr.:
     1495-9883840
Hersteller:
     Camelion Batterien
Herst.-Nr.:
     11000501
EAN/GTIN:
     4260216455780
Suchbegriffe:
Batterie AM5
Batterie LR1
Batterie N
Lady Batterie
Weitere Informationen:
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
Einwegbatterie
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
5 Stück(e)
Akku-/Batteriekapazität
945 mAh
Produktfarbe
Rot, Silber
Gewicht und Abmessungen
Höhe
30 mm
Durchmesser
10.1 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1495
12
pro Blister
€ 7,90*
ab € 3,0598*
€ 4,5298*
7 Tage
6
pro Paket
€ 6,99*
ab € 6,14*
€ 9,06*
Preise: Lager 1495
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Blister
€ 4,5298*
€ 5,3905
pro Blister
ab 5 Blistern
€ 4,4498*
€ 5,2953
pro Blister
ab 10 Blistern
€ 4,3298*
€ 5,1525
pro Blister
ab 20 Blistern
€ 4,0798*
€ 4,855
pro Blister
ab 50 Blistern
€ 3,8698*
€ 4,6051
pro Blister
ab 7500 Blistern
€ 3,0598*
€ 3,6412
pro Blister
Lagerstand: Lager 1495
Versand: Lager 1495
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1495
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.