Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ravensburger Süßes Schlappohr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ravensburger Süßes Schlappohr
Ravensburger Süßes Schlappohr
Ravensburger Süßes Schlappohr
Artikel-Nr.:
     CIDE9-34641811
Hersteller:
     Ravensburger
Herst.-Nr.:
     29690
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Malen nach Zahlen
malen nach zahlen ravensburger
malen nach zahlen
Achtung. Nicht geeignet für Kinder unter 7 Jahren. Benutzung unter Aufsicht von Erwachsenen. Anweisung vor Gebrauch lesen, befolgen und nachschlagebereit halten. Die Farben enthalten Konservierungsstoffe: 2-bromo-2-nitropropane-1,3-diol, 3-iodo-2-propynyl butylcarbamate. Enthält Reaktionsgemisch aus 5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one und 2-methyl-2H-isothiazol-3-one (3:1). Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

Weitere Produktinformationen: Dank der farbigen Motivlinien, welche die Malfelder umranden, können die Kinder das ganze Motiv und die benötigten Farben schneller erkennen. Zudem hat der Pinsel eine gute Führung. So entsteht nach und nach ein perfektes Bild. Am Ende stehen Freude, Stolz und ein Erfolgserlebnis, das die Lust am Weitermalen weckt.

Inhalt/Ausstattung: Dieses Komplettset enthält eine Maltafel mit Malfeldern in altersgerechter Größe, Acrylfarben in wiederverschließbaren Näpfchen, einen Qualitätspinsel und einen passenden, hochwertigen Bilderrahmen. Anleitung und Vorlageblatt sind nützliche Helfer beim Malen. Das ist Malspaß mit Erfolgsgarantie!
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Farben enthalten
Ja
Farbtyp
Acrylfarbe
Pinsel enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Bildbreite
120 mm
Bildhöhe
85 mm
Merkmale
Typ
Malen nach Zahlen Set
Anzahl der Seiten
1 Seiten
Bildermenge
1
Empfohlenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
7 Jahr(e)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,53*
€ 16,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,52*
€ 14,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,28*
€ 13,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,74*
€ 12,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,27*
€ 12,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.