Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grothe CROMA 100A Drinnen Grau, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Grothe CROMA 100A Drinnen Grau, Silber
Grothe CROMA 100A Drinnen Grau, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE9-34412512
Hersteller:
     Grothe
Herst.-Nr.:
     43170
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Baby Batterie
Batterie C
Batterie LR14
Batterie R14
17 ansprechende polyphone Melodien (2-/3-Klang, Westminster, Pop,
besondere Ruffolge für Hörgeschädigte, Klassik, etc.)
umstellbar von Melodie auf ALARM-Ton (optimal geeignet in Kombination
mit Bewegungsmeldern, wenn z.B. in einem Geschäft tagsüber eine Melodie und nachts der ALARM-Ton ausgelöst werden soll)
einstellbare Lautstärke bis max. 86 dB(A)
2-fache Rufunterscheidung für optimale Zugangs-Kontrolle
SILENCE-Funktion (Eintasten-Stummsch.) mit LED-Kontrolle
benutzerfreundliche easyTIP-Bedieneinheit für alle Funktionen
(aufklappbares Designelement)
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
163 x 51 x 191 mm
Merkmale
Besetzung erhältlich
Drinnen
Gehäusematerial
Acryl, Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Glas
Anzahl Alarmtöne
17
Warnung Dezibel
86 dB
Produktfarbe
Grau, Silber
Energie
AC Eingangsspannung
8 - 12 V
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
4
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 40 °C
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,99*
€ 44,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,79*
€ 43,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,37*
€ 38,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,63*
€ 37,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,32*
€ 37,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,06*
€ 34,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.