Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Godex GWX 265 Farbband


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Godex GWX 265 Farbband
Godex GWX 265 Farbband
Artikel-Nr.:
     CIDE9-34390617
Hersteller:
     Godex
Herst.-Nr.:
     265.057.074.2.05
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Verbrauchsmaterialien
Supplies
Thermotransfer Farbband Wachs Godex GWX 265, Mini-Desktop-Drucker bis 2" Druckbreite, Breite 57 mm, Länge 74 m, schwarz, Außenwicklung, Rollenkern 0,5 Zoll (12,7 mm), Karton, z.B. für Godex RT200
Weitere Informationen:
Leistungen
Drucktechnologie
Wärmeübertragung
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Breite des Bands
57 mm
Farbbandlänge
74 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 15 Stück (ab € 1,03467* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 22,67*
€ 26,98
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 22,19*
€ 26,41
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 21,96*
€ 26,13
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 20,61*
€ 24,53
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 19,72*
€ 23,47
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,69*
€ 22,24
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,52*
€ 18,47
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.