Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Godex GWX 265 Farbband


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Godex GWX 265 Farbband
Godex GWX 265 Farbband
Artikel-Nr.:
     CIDE9-34390616
Hersteller:
     Godex
Herst.-Nr.:
     265.057.074.4.05
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Verbrauchsmaterialien
Supplies
Thermotransfer Farbband Wachs Godex GWX 265, Desktop-Drucker 4" Druckbreite, Breite 57 mm, Länge 74 m, schwarz, Außenwicklung, Rollenkern 0,5 Zoll (12,7 mm), Karton, z.B. für Godex G300, Godex RT860i, Godex EZ-1105, Godex EZ-1305, Godex G525
Weitere Informationen:
Leistungen
Drucktechnologie
Wärmeübertragung
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Breite des Bands
57 mm
Farbbandlänge
74 m
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,02534*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 15 Stück
€ 1,12734*
€ 1,34153
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,11734*
€ 1,32963
pro Stück
ab 45 Stück
€ 1,10667*
€ 1,31694
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,09667*
€ 1,30504
pro Stück
ab 75 Stück
€ 1,086*
€ 1,29234
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,076*
€ 1,28044
pro Stück
ab 150 Stück
€ 1,06534*
€ 1,26775
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,02534*
€ 1,22015
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.