Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Godex GWX 265 Farbband


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Godex GWX 265 Farbband
Godex GWX 265 Farbband
Artikel-Nr.:
     CIDE9-34390577
Hersteller:
     Godex
Herst.-Nr.:
     265.055.300.4.10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Verbrauchsmaterialien
Supplies
Thermotransfer Farbband Wachs Godex GWX 265, Desktop-Drucker 4" Druckbreite, Breite 55 mm, Länge 300 m, schwarz, Außenwicklung, Rollenkern 1 Zoll (25,4 mm), Karton, z.B. für Godex EZPi-Serie, Godex G500, Godex RT700(i), Godex EZ-1100, Godex EZ-1200
Weitere Informationen:
Leistungen
Drucktechnologie
Wärmeübertragung
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Breite des Bands
55 mm
Farbbandlänge
300 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,77*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.