Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Batterien
>
Knopfzelle
>
Artikel
Varta v379 Einwegbatterie Nickel-Oxyhydroxid (NiOx)
Menge:
Paket
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE9-3434172
Hersteller:
Varta
Herst.-Nr.:
379
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Typ
V379
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
Einwegbatterie
Akku-/Batterietechnologie
Nickel-Oxyhydroxid (NiOx)
Akku-/Batteriespannung
1.55 V
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
1 Stück(e)
Akku-/Batteriekapazität
14 mAh
Gewicht und Abmessungen
Breite
5.8 mm
Tiefe
5.8 mm
Höhe
2.15 mm
Gewicht
0.23 g
... >
Computer & Elektronik
>
Batterien & Netzteile
>
Haushaltsbatterien
Weitere Suchbegriffe:
Knopfzellen alle
,
Uhrenbatterie
,
Uhrenbatterien
,
varta knopfzelle silberoxid
,
knopfbatterie
,
varta knopfbatterie
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 10,57*
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 1,057* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 15,43*
€ 18,36
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 15,36*
€ 18,28
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 14,85*
€ 17,67
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 13,68*
€ 16,28
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 13,33*
€ 15,86
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 10,57*
€ 12,58
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DASCOM Europe Tally T5040N
DASCOM Europe
043 802
ab € 793,98*
Zubehör
Varta Primary Silver Button 371 Einwegbatterie Nickel-Oxyhydroxid (NiOx)
Varta
371
ab € 0,31*
Zubehör
Varta Primary Silver Button 377 Einwegbatterie Nickel-Oxyhydroxid (NiOx)
Varta
377
ab € 0,38*
Zubehör
Varta Primary Silver Button 381 Einwegbatterie Nickel-Oxyhydroxid (NiOx)
Varta
381
ab € 1,48*
Zubehör
Varta Primary Silver Button 389 Einwegbatterie Nickel-Oxyhydroxid (NiOx)
Varta
389
ab € 35,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen