Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cisco Aironet 1562I 1300 Mbit/s Grau Power over Ethernet (PoE)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cisco Aironet 1562I 1300 Mbit/s Grau Power over Ethernet (PoE)
Cisco Aironet 1562I 1300 Mbit/s Grau Power over Ethernet (PoE)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-33721566
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     AIR-AP1562I-A-K9
EAN/GTIN:
     882658904363
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 65 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Antenne
Antennentyp
Intern
Antennenfunktionen
Integrierte Antenne
Antenne Zunahmeniveau (max)
7 dBi
Gewicht und Abmessungen
Breite
171 mm
Tiefe
229 mm
Höhe
98 mm
Gewicht
2500 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
WAN Port
Ethernet (RJ-45)
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
802.1x RADIUS, AES, EAP, EAP-PEAP, EAP-SIM, EAP-TLS, EAP-TTLS, LEAP, PEAP, WPA, WPA2
MAC Adressen Filtern
Ja
Fernauthentifizierungs-Einwähl-Benutzerdienst (RADIUS)
Ja
VPN Unterstützung
IPsec, L2TP
Merkmale
2,4 GHz
Ja
5 GHz
Ja
Maximale Datenübertragungsrate
1300 Mbit/s
Wi-Fi Datenrate (max)
1300 Mbit/s
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Frequenzband
2.412 - 2.462, 5.28 - 5.32, 5.5 - 5.58, 5.66 - 5.7, 5.745 - 5.825 GHz
Netzstandard
IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11i, IEEE 802.11n, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u
Anzahl Kanäle
27 Kanäle
Übermittlungsleistung
29 dBmW
Energie
Power over Ethernet (PoE)
Ja
AC Eingangsspannung
44 - 57 V
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
32 W
Design
Platzierung
Wand
Produktfarbe
Grau
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Reset-Knopf
Ja
Zertifizierung
UL60950 CAN/CSA-C22.2 No. 60950 IEC 60950 EN 60950 FCC RSS-210 RSS-102 AS/NZS 4268.2003 ARIB-STD 66 ARIB-STD T71 EN 300 328 EN 301 893 ICES-003 EN 301 489-1, -17
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.326,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.454,84*
€ 1.731,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.447,42*
€ 1.722,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.403,57*
€ 1.670,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.370,43*
€ 1.630,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.326,86*
€ 1.578,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.