Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gre AR20637 (CN) Teich-/Pool-Sauger Manuelles Vakuum


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gre AR20637 (CN) Teich-/Pool-Sauger Manuelles Vakuum
Gre AR20637 (CN) Teich-/Pool-Sauger Manuelles Vakuum
Gre AR20637 (CN) Teich-/Pool-Sauger Manuelles Vakuum
Gre AR20637 (CN) Teich-/Pool-Sauger Manuelles Vakuum
Gre AR20637 (CN) Teich-/Pool-Sauger Manuelles Vakuum
Gre AR20637 (CN) Teich-/Pool-Sauger Manuelles Vakuum
Gre AR20637 (CN) Teich-/Pool-Sauger Manuelles Vakuum
Artikel-Nr.:
     CIDE9-33634213
Hersteller:
     Gre
Herst.-Nr.:
     AR20637 (CN)
EAN/GTIN:
     8412081231099
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Ausguss enthalten
Ja
Anzahl Düsen
2
Mindestbestellmenge
1 Stück(e)
Griff enthalten
Ja
Schlauch enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2160 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
515 mm
Verpackungstiefe
280 mm
Verpackungshöhe
280 mm
Verpackungsvolumen
256360 cm³
Merkmale
Produkttyp
Manuelles Vakuum
Geeignet für
Pool
Produktfarbe
Blau, Grau
Geeignet für die Reinigung
Boden
Eingebauter Filter
Ja
Abfallschlauchlänge
9 m
Schlauchdurchmesser
32 mm
Intrastat-Code
95069990
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 93,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,65*
€ 140,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,61*
€ 138,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,66*
€ 132,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,56*
€ 130,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,13*
€ 110,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.