|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE9-33634039 Herst.-Nr.: POL01 EAN/GTIN: 4260431460354 |
| |
|
|  |  |
 | Weitere Informationen: Merkmale | Produkttyp | Photometer |  | Produktfarbe | Schwarz, Weiß |  | Display-Typ | Digital |  | Messfunktionen | Alkalinität, Chlormessung, Kombiniertes Chlor, Cyanursäure, Freies Chlor, Gesamtchlor, pH-Wert-Messung |  | Bluetooth | Ja |  | Bluetooth-Version | 4.0 |  | Chemische Analysefaktoren | Alkalinität, Freies Chlor, pH |  | Eingebautes Display | Ja |  | Intrastat-Code | 38220000 | Logistikdaten | Mindestbestellmenge | 1 Stück(e) | Lieferumfang | Betriebsanleitung | Ja |  | Küvette | Ja | Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 250 mm |  | Verpackungstiefe | 140 mm |  | Verpackungshöhe | 60 mm | Energie | Energiequelle | Akku |  | Batterien erforderlich | Ja |  | Akku-/Batterietyp | AAA |  | Anzahl unterstützter Akkus/Batterien | 2 |
|
|  |  |
 | |  |  |
| |