Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET 190L Kleinteil/Werkzeugkasten Schwarz, Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HAZET 190L Kleinteil/Werkzeugkasten Schwarz, Blau
HAZET 190L Kleinteil/Werkzeugkasten Schwarz, Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE9-33629192
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     190L
EAN/GTIN:
     4000896007462
Suchbegriffe:
Werkzeugbox
Werkzeugkasten
Werkzeugkiste
Lehrlingskoffer
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Werkzeugkasten
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Anzahl von Fächern
5
Gewicht und Abmessungen
Breite
210 mm
Tiefe
575 mm
Höhe
245 mm
Gewicht
5200 g
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 52,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,34*
€ 77,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,66*
€ 76,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,81*
€ 75,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,14*
€ 70,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,99*
€ 63,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.