Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Getac GCSSU1 Akkuladegerät AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Getac GCSSU1 Akkuladegerät AC
Getac GCSSU1 Akkuladegerät AC
Artikel-Nr.:
     CIDE9-33544247
Hersteller:
     Getac
Herst.-Nr.:
     GCSSU1
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
LED-Anzeigen
Ladend
Merkmale
Energiequelle
AC
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Energie
Eingangsspannung
100 - 240 V
Ausgangsspannung
13.05 V
Ausgangsstrom
2.4 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
180 mm
Tiefe
160 mm
Höhe
72.5 mm
Gewicht
1200 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 246,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 281,03*
€ 334,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 278,39*
€ 331,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 274,19*
€ 326,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 266,76*
€ 317,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 246,52*
€ 293,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.