Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steba 93.36.00 Frischhaltefolie


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Steba 93.36.00 Frischhaltefolie
Steba 93.36.00 Frischhaltefolie
Steba 93.36.00 Frischhaltefolie
Artikel-Nr.:
     CIDE9-33445569
Hersteller:
     Steba
Herst.-Nr.:
     93.36.00
EAN/GTIN:
     4011833400918
Suchbegriffe:
Frischhalte-Folie
Frischhaltefolie
Folienschlauch
Schlauchfolie
  • Schützt vor Gefrierbrand - Lebensmittel bleiben um ein Vielfaches länger frisch - (Für Lagerung in Kühlschrank oder Tiefkühler) - Farbe, Form und Geschmack bleiben erhalten - Geeignet für handelsübliche Vakuumierer - Ideal für (STEBA-) Sous-Vide Garer - 3D- Struktur für optimales Vakuumieren - Reißfest - Stabile Schweißnaht - Kochfest - Mikrowellengeeignet - Lebensmittelecht
Weitere Informationen:
Merkmale
Länge (m)
6 m
Breite
280 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,56*
€ 16,14
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,44*
€ 15,99
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,03*
€ 15,51
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,85*
€ 15,29
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,42*
€ 14,78
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,02*
€ 11,92
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.