Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amewi 22218 ferngesteuerte (RC) modell Raupenfahrzeug Elektromotor 1:10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Amewi 22218 ferngesteuerte (RC) modell Raupenfahrzeug Elektromotor 1:10
Amewi 22218 ferngesteuerte (RC) modell Raupenfahrzeug Elektromotor 1:10
Artikel-Nr.:
     CIDE9-33420746
Hersteller:
     Amewi
Herst.-Nr.:
     22218
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Modellauto RTR
RC-Automodelle
RtR-Automodelle
modellauto rtr
Crazy Crawler 'Blue' Die Natur ruft. Bei scheinbar unüberwindbaren Hindernissen kann der allradgetriebene (4WD) Crazy Crawler im Maßstab 1:10 seine ganzen Stärken ausspielen. Dazu zählt die große Bodenfreiheit, der leistungsstarke Motor, die griffigen und übergroßen Reifen und die fein dosierbare 2,4 GHz Funksteuerung. Die Karosse ist schlagzäh und robust, die Stoßdämpfer sind perfekt für jede Action abgestimmt. Lange Federwege ermöglichen volle Action. Alle zum Betrieb benötigten Teile - selbst die Batterien für die Fernsteuerung - sind bereits im Lieferumfang enthalten. Die oft schwierige Balance zwischen Motorleistung, Fahrwerk, Antrieb und Steuerung wurde bei diesem Kletterkünstler perfekt gefunden. Die Elektronik und der Motor sind gut geschützt, somit kann der Crawler bei jedem Wetter und auf jedem Gelände gefahren werden. Zwei helle LED's in den vorderen Scheinwerfern unterstreichen den dynamischen Charakter des Crazy Crawlers.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Raupenfahrzeug
Motortyp
Elektromotor
Maßstab
1:10
Bauart
Betriebsbereit (RTR)
Gehäusefarbe
Blau
Ursprünglicher Modellname
Crazy Crawler "Blue" 4WD RTR 1:10 Rock Crawler
Antriebstyp
Allradantrieb
Maximaler Arbeitsabstand
100 m
Senderfrequenz
2.4 GHz
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Akku-/Batteriekapazität
700 mAh
Akku-/Batteriespannung
9.6 V
Batteriereichweite
20 min
Ladezeit
4 h
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
410 mm
Breite
265 mm
Höhe
240 mm
Gewicht
1610 g
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Transmitter
Ja
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Ladegerät
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 52,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,56*
€ 83,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,79*
€ 81,86
pro Stück
ab 3 Stück
€ 66,11*
€ 78,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,40*
€ 75,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,44*
€ 71,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,15*
€ 62,06
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Amewi
22216
ab € 50,48*
Zubehör
Amewi
22217
ab € 50,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.