Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amewi 22194 ferngesteuerte (RC) modell Raupenfahrzeug Elektromotor 1:18


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Amewi 22194 ferngesteuerte (RC) modell Raupenfahrzeug Elektromotor 1:18
Amewi 22194 ferngesteuerte (RC) modell Raupenfahrzeug Elektromotor 1:18
Artikel-Nr.:
     CIDE9-33420744
Hersteller:
     Amewi
Herst.-Nr.:
     22194
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Modellauto RTR
RC-Automodelle
RtR-Automodelle
modellauto rtr
Rock Crawler Conqueror 1/18 RTR 4WD Rally Car Er erobert im Handumdrehen jedes Wohnzimmer und jeden Garten. Dieser Mini Crawler im Maßstab 1:18 meistert jede Hürde - egal ob Bordsteine, Kisten, Sofakissen, Spülbecken, oder "downhill" die runter. Eine feinfühlige Gasfunktion mit eine echter "mountain brake" machen den Conqueror zum waschechten Crawler. Der leistungsstarke Akku ermöglicht eine Fahrzeit von bis zu 20 Minuten - somit lassen sich auch längere Parcours fahren. Auch draußen im Gelände fühlt er sich wohl, er kann so ziemlich alles was seine großen Brüder auch können. Die innovative Kombination aus Antrieb, Fahrwerk und Steuerung machen den Conqueror zum das perfekte Einstiegsmodell in die Crawler Szene! Tolle High Strength Stoßdämpfer, die übergroßen Reifen für jedes Gelände und alle Wetterverhältnisse sowie die umfangreiche Ausstattung mit dem Kollisionsschutz sind weitere Highlights des Conquerors. Sogar die Batterien für die Fernsteuerung sind bereits im Lieferumfang enthalten. RTR - ready for Run, Ready for Action.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Raupenfahrzeug
Motortyp
Elektromotor
Maßstab
1:18
Bauart
Betriebsbereit (RTR)
Gehäusefarbe
Grün
Ursprünglicher Modellname
Conqueror "Green" 4WD RTR 1:18 Rock Crawler
Antriebstyp
Allradantrieb
Maximaler Arbeitsabstand
80 m
Senderfrequenz
2.4 GHz
Schutzfunktion
Schockresistent
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Akku-/Batteriekapazität
700 mAh
Akku-/Batteriespannung
4.8 V
Batteriereichweite
20 min
Ladezeit
4 h
Verpackungsdaten
Betriebsanleitung
Ja
Transmitter
Ja
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Ladegerät
Ja
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
246 mm
Breite
133 mm
Höhe
155 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,13*
€ 35,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,63*
€ 35,26
pro Stück
ab 3 Stück
€ 29,38*
€ 34,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,22*
€ 33,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,83*
€ 31,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,43*
€ 31,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,44*
€ 26,70
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Amewi
28888
ab € 4,52*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629365
ab € 0,55*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 5,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.