Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duracell 1.5V N Einwegbatterie Alkali


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Duracell 1.5V N Einwegbatterie Alkali
Duracell 1.5V N Einwegbatterie Alkali
Artikel-Nr.:
     1886-M0068362
Hersteller:
     Duracell
Herst.-Nr.:
     15025970
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Batterie AM5
Batterie LR1
Batterie N
Lady Batterie
  • Alkaline Security Kleinzellen. - 1er Blister.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Batterie Formfaktor
Zylindrische
Typ
N / MN9100 / LR1
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
Einwegbatterie
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
1 Stück(e)
Produktfarbe
Schwarz, Orange
Gewicht und Abmessungen
Höhe
30.2 mm
Durchmesser
12 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1886
4
pro Packung
€ 6,40*
ab € 1,5507*
€ 2,3607*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 13,11*
€ 19,04*
Preise: Lager 1886
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,3607*
€ 2,80923
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,2707*
€ 2,70213
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,2307*
€ 2,65453
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,0507*
€ 2,44033
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,9707*
€ 2,34513
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,5507*
€ 1,84533
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 0,77535* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1886
Versand: Lager 1886
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 80,00*
€ 6,40*
Mindestbestellwert: € 80,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1886
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.