Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL IRM-30-24 Netzteil 31,2 W Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL IRM-30-24 Netzteil 31,2 W Schwarz
MEAN WELL IRM-30-24 Netzteil 31,2 W Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-33311715
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     IRM-30-24
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AC-DC Wandler
DC AC Wandler
Platinen Netzteil
Printnetzteil
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-30 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 95 %
Energie
Gesamtleistung
31.2 W
AC Eingangsspannung
85 - 264 V
AC Eingangsfrequenz
47 - 440 Hz
Eingangsstrom
0.5 - 0.75 A
Haltezeit
40 ms
Effizienz
88.5 %
Energieschutzeigenschaften
Überspannung, Überlastschutz, Kurzschluß
Leistungen
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
593300 h
Sicherheit
UL60950-1, TUV EN60950-1 approved
Design
Produktfarbe
Schwarz
Kühlung
Passiv
Sonstige Funktionen
Anstiegszeit
30 ms
Gewicht und Abmessungen
Breite
39 mm
Tiefe
69.5 mm
Höhe
24 mm
Gewicht
109 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,77*
€ 18,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,57*
€ 18,53
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,07*
€ 16,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,95*
€ 15,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,65*
€ 15,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,06*
€ 14,35
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,83*
€ 14,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,50*
€ 11,31
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Multicomp
MP-LD30-23B24R2
ab € 9,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.