Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Allied Telesis AT-SBx81XLEM Netzwerk-Switch-Modul Gigabit Ethernet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Allied Telesis AT-SBx81XLEM Netzwerk-Switch-Modul Gigabit Ethernet
Allied Telesis AT-SBx81XLEM Netzwerk-Switch-Modul Gigabit Ethernet
Artikel-Nr.:
     CIDE9-33286418
Hersteller:
     Allied Telesis
Herst.-Nr.:
     AT-SBX81XLEM
EAN/GTIN:
     767035207605
Suchbegriffe:
Business-Switch
Ethernet Modul
Ethernetmodul
Netzwerkmodul
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Höhe bei Betrieb
0 - 3048 m
Lichtwellenleiter
Optischer Kabelverbinder
SFP
Netzwerk
Ethernet Schnittstellen Typ
Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
100,1000 Mbit/s
Unterstützung Datenflusssteuerung
Ja
Netzstandard
IEEE 802.1D, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z
Jumbo Frames Unterstützung
Ja
Link Aggregation
Ja
Zertifikate
Zertifizierung
EN55024, EN61000-3 UL, cUL, TUV RoHS
Sicherheit
UL60950-1, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1-03, EN60950-1, EN60825-1, AS/NZS 60950.1
Elektromagnetische Verträglichkeit
EN55022 class A, FCC class A, VCCI class A
Management-Funktionen
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Serviceklassen
3
Zugriffkontrollliste
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
802.1x RADIUS, SSH-2
Leistungen
Wartezeiten pro Port
8
Kompatibilität
Allied Telesis SwitchBlade x8100
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
207 x 313 x 41 mm
Gewicht
1100 g
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
44 W
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Faseranschlüsse
12
Weitere Suchbegriffe: SFP Switch, Switch-Modul, sfp switch
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 3.289,76*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.289,76*
€ 3.914,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.268,91*
€ 3.890,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.208,45*
€ 3.818,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.179,35*
€ 3.783,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.