Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Allied Telesis AT-SBx81XLEM/XT4 Netzwerk-Switch-Modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Allied Telesis AT-SBx81XLEM/XT4 Netzwerk-Switch-Modul
Allied Telesis AT-SBx81XLEM/XT4 Netzwerk-Switch-Modul
Artikel-Nr.:
     CIDE9-33286375
Hersteller:
     Allied Telesis
Herst.-Nr.:
     AT-SBX81XLEM/XT4
EAN/GTIN:
     767035207636
Suchbegriffe:
Business-Switch
Switch-Modul
business-switch
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Höhe bei Betrieb
0 - 3048 m
Netzwerk
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000,10000 Mbit/s
Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie
10BASE-T, 10GBASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T
Netzstandard
IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3u
Leistungen
Kompatibilität
Allied Telesis SBx81XLEM
Sonstige Funktionen
Ursprungsland
Indonesien
Gewicht und Abmessungen
Breite
94 mm
Tiefe
160 mm
Höhe
36 mm
Gewicht
300 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
4
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1.768,95*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.768,95*
€ 2.105,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.744,06*
€ 2.075,43
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.740,30*
€ 2.070,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.666,35*
€ 1.982,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.637,83*
€ 1.949,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.622,72*
€ 1.931,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.