Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Allied Telesis AT-AR2050V-30 Firewall (Hardware) 0,75 Gbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Allied Telesis AT-AR2050V-30 Firewall (Hardware) 0,75 Gbit/s
Allied Telesis AT-AR2050V-30 Firewall (Hardware) 0,75 Gbit/s
Artikel-Nr.:
     CIDE9-33286213
Hersteller:
     Allied Telesis
Herst.-Nr.:
     AT-AR2050V-30
EAN/GTIN:
     767035207575
Suchbegriffe:
Hardware-Firewall
IT Serviceverträge
Routing-Firewall
it serviceverträge
Weitere Informationen:
Leistungen
Eingebauter Prozessor
Ja
Prozessortaktfrequenz
800 MHz
Anzahl Prozessorkerne
2
Gleichzeitige Verbindungen
100000
Syslog
Ja
Reset-Knopf
Ja
Zertifizierung
EN55022 class A, FCC class A, VCCI class A
Datenübertragung
Firewall-Durchsatz
0.75 Gbit/s
VPN-Durchsatz
0.4 Gbit/s
IPS/IDS Durchsatz
200 Mbit/s
Maximum firewall Verbindungen pro Sekunde
3600
Management-Funktionen
LED-Anzeigen
Ja
Web-basiertes Management
Ja
URL-Filterung
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Protokolle
Router Protokoll
BGP, OSPF, RIP
Sonstige Funktionen
Firewall Durchsatz
750 Mbit/s
VPN Durchsatz
400 Mbit/s
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
3DES, 128-bit AES, 192-bit AES, 256-bit AES, IPSec, SHA-1, SHA-256, SSL/TLS
DDoS-Schutz
Ja
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
210 x 220 x 42.5 mm
Gewicht
1800 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Höhe bei Betrieb
0 - 2000 m
Energie
AC Eingangsspannung
90-260 V
AC Eingangsfrequenz
47/63 Hz
Stromverbrauch (max.)
14 W
Speichermedium
Flash-Speicher
4096 MB
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Anzahl Gigabit Ethernet (Kupfer) Anschlüsse
5
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Konsolen-Port
RJ-45
WAN Port
Ethernet (RJ-45)
Netzwerk
Anzahl VPN-Tunnels
50
Zahl der Benutzer
100 Benutzer
Multicast Unterstützung
Ja
DHCP-Server
Ja
DHCP-Client
Ja
Portweiterleitung
Ja
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Point-to-point protocol over Ethernet (PPPoE)
Ja
Speicher
Speicherkapazität
512 MB
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 163,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 202,53*
€ 241,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 190,26*
€ 226,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 183,87*
€ 218,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 182,34*
€ 216,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 163,04*
€ 194,02
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Allied Telesis
AT-AR2010V-30
ab € 522,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.