Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Viewsonic PJ-VTOUCH-10S Projektor-Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Viewsonic PJ-VTOUCH-10S Projektor-Zubehör
Viewsonic PJ-VTOUCH-10S Projektor-Zubehör
Viewsonic PJ-VTOUCH-10S Projektor-Zubehör
Viewsonic PJ-VTOUCH-10S Projektor-Zubehör
Viewsonic PJ-VTOUCH-10S Projektor-Zubehör
Viewsonic PJ-VTOUCH-10S Projektor-Zubehör
Viewsonic PJ-VTOUCH-10S Projektor-Zubehör
Viewsonic PJ-VTOUCH-10S Projektor-Zubehör
Viewsonic PJ-VTOUCH-10S Projektor-Zubehör
Viewsonic PJ-VTOUCH-10S Projektor-Zubehör
Viewsonic PJ-VTOUCH-10S Projektor-Zubehör
Viewsonic PJ-VTOUCH-10S Projektor-Zubehör
Viewsonic PJ-VTOUCH-10S Projektor-Zubehör
Viewsonic PJ-VTOUCH-10S Projektor-Zubehör
Viewsonic PJ-VTOUCH-10S Projektor-Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE9-33247205
Hersteller:
     Viewsonic
Herst.-Nr.:
     PJ-VTOUCH-10S
EAN/GTIN:
     766907850819
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85299097
Gewicht und Abmessungen
Breite
140 mm
Tiefe
90 mm
Höhe
29 mm
Gewicht
149.68 g
Verpackungsbreite
208 mm
Verpackungstiefe
209 mm
Verpackungshöhe
132 mm
Paketgewicht
1043.26 g
Merkmale
Markenkompatibilität
Acer
Produktfarbe
Grau
Kompatibilität
PJD5353LS, PJD5553LWS, PJD6352LS, PJD6552LWS
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
USB
USB-Stecker
Mikro-USB
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-5 - 45 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Software
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan
Energie
Wiederaufladbar
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 295,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 338,54*
€ 402,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 337,70*
€ 401,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 329,15*
€ 391,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 322,15*
€ 383,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 295,50*
€ 351,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.