Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Innovaphone IP29-4 Gateway/Controller 10, 100 Mbit/s


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Innovaphone IP29-4 Gateway/Controller 10, 100 Mbit/s
Innovaphone IP29-4 Gateway/Controller 10, 100 Mbit/s
Artikel-Nr.:
     CIDE9-33225502
Hersteller:
     Innovaphone
Herst.-Nr.:
     01-00029-004
EAN/GTIN:
     4260048180713
Suchbegriffe:
VoIP Telefonadapter
voip telefonadapter
IP-Adapter für vier analoge Anschlüsse
Weitere Informationen:
Merkmale
Sprachcodec
CNG, G.168, G.711Mu, G.711a, G.722, G.723.1, G.729A, OPUS, VAD
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Design
Zertifizierung
EN 55022/AC:2011-10, EN 55024:2010-11, EN 60950-1:2006-04 + A1:2010-03 + A11:2009-03 + A12:2011-02, EN 55022:2010 + AC:2011(B), EN 55024:2010, EN 61000-3-2:2006 + A1:09+A2:09 EN 61000-3-3:2008, EN 60950-1:2006/A11:2009/A1:2010/A12:2011, EN 55022:2010 + AC:2011( B), EN 55024:2010, EN 60950-1:2006/A11:2009/A1:2010/A12:2011/A2:2013
Netzwerk
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100 Mbit/s
Netzstandard
IEEE 802.3af, IEEE 802.3az
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
800 g
Abmessungen (BxTxH)
210 x 134 x 32 mm
Energie
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Foreign eXchange Station (FXS) Anschluss Anzahl
4
Leistungen
Eingebauter Prozessor
Ja
Prozessortaktfrequenz
400 MHz
Anzahl installierter Prozessoren
1
Speicherkapazität
256 MB
Flash-Speicher
32 MB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 637,60*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 637,60* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 714,02*
€ 849,68
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 697,29*
€ 829,78
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 684,24*
€ 814,25
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 669,20*
€ 796,35
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 637,60*
€ 758,74
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.