Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink UA0275 Speicherlaufwerksgehäuse HDD / SSD-Gehäuse Schwarz 2.5 Zoll


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink UA0275 Speicherlaufwerksgehäuse HDD / SSD-Gehäuse Schwarz 2.5 Zoll
LogiLink UA0275 Speicherlaufwerksgehäuse HDD / SSD-Gehäuse Schwarz 2.5 Zoll
LogiLink UA0275 Speicherlaufwerksgehäuse HDD / SSD-Gehäuse Schwarz 2.5 Zoll
LogiLink UA0275 Speicherlaufwerksgehäuse HDD / SSD-Gehäuse Schwarz 2.5 Zoll
Artikel-Nr.:
     CIDE9-33214382
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     UA0275
EAN/GTIN:
     4052792041231
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
External SSD
Externes SSD
Externes Solid State Drive
Produktinformationen "Festplattengehäuse 2,5", SATA, USB 3.0" von LogiLink Idealer Schutz für Ihre SATA HDD/SSD.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
78 mm
Tiefe
121 mm
Höhe
15 mm
Gewicht
50 g
Energie
Energiequelle
USB
Speichermedium
Größe des Speicherlaufwerks
2.5 Zoll
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
SATA, Serial ATA II, Serial ATA III
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
1
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84733080
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 2000, Windows 2000 Professional, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
Design
Produkttyp
HDD / SSD-Gehäuse
Produktfarbe
Schwarz
Leistungen
Datenübertragungsrate
5 Gbit/s
Plug
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
USB-Stecker
Micro-USB B
USB-Anschluss Geschlecht
Weiblich
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,36*
€ 17,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,25*
€ 16,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,79*
€ 16,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,23*
€ 15,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,81*
€ 15,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,23*
€ 12,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.