Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gardena 7182-20 Messing Gold


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gardena 7182-20 Messing Gold
Gardena 7182-20 Messing Gold
Artikel-Nr.:
     CIDE9-33141932
Hersteller:
     Gardena
Herst.-Nr.:
     7182
EAN/GTIN:
     k.A.
Das Röhrchen in schwerer Messing-Ausführung dient zur einfachen und schnellen Schlauchreparatur: Einfach das beschädigte Schlauchteil herausschneiden und das Reparatur-Röhrchen einsetzen – schon kann der Schlauch wieder benutzt werden. Das Röhrchen kann auch zur problemlosen Schlauchverlängerung verwendet werden. Passend für 25 mm (1“)-Schläuche.
Weitere Informationen:
Technische Details
Material
Messing
Produktfarbe
Gold
Anschlussdurchmesser (min.)
1/1 "
Anzahl der Ausgänge
2
Zweck
Zapfstelle
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,62*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.