Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch 2 608 608 228 Handschleif-Zubehör Schleifpad Superfeine Körnung


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bosch 2 608 608 228 Handschleif-Zubehör Schleifpad Superfeine Körnung
Bosch 2 608 608 228 Handschleif-Zubehör Schleifpad Superfeine Körnung
Bosch 2 608 608 228 Handschleif-Zubehör Schleifpad Superfeine Körnung
Artikel-Nr.:
     CIDE9-33103373
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2 608 608 228
EAN/GTIN:
     3165140584012
Suchbegriffe:
Schleifschwamm
bosch schleifschwamm
schleifschwamm
Weitere Informationen:
Technische Details
Enthält nicht
Lösungsmittel
Gewicht und Abmessungen
Breite
69 mm
Tiefe
97 mm
Dicke
26 mm
Merkmale
Produkttyp
Schleifpad
Typ
Superfeine Körnung
Trägermaterial
Schaum
Produktfarbe
Blau, Grau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,5962* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 42,56*
€ 50,6464
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 42,26*
€ 50,2894
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 39,48*
€ 46,9812
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 36,82*
€ 43,8158
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 35,62*
€ 42,3878
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 35,02*
€ 41,6738
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 29,81*
€ 35,4739
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.