Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MediaRange MRBAT119 Haushaltsbatterie Einwegbatterie PR48 Alkali


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MediaRange MRBAT119 Haushaltsbatterie Einwegbatterie PR48 Alkali
MediaRange MRBAT119 Haushaltsbatterie Einwegbatterie PR48 Alkali
Artikel-Nr.:
     CIDE9-33038041
Hersteller:
     Mediarange
Herst.-Nr.:
     MRBAT119
EAN/GTIN:
     4260459610403
Suchbegriffe:
Hörgerätebatterie
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
MediaRange Premium Alkaline Batterien eignen sich hervorragend für den Einsatz in Geräten mit hohem Energieverbrauch und dauerhafter Nutzung. Dank modernster Alkaline-Technologie bieten unsere Alkaline Batterien ein Höchstmaß an Qualität und versorgen Ihre Endgeräte mit konstanter Energie.

- Typen: Alkaline LR41,LR44, LR626 und LR54
- Größen: AG3, AG13, AG4 und AG10
- Abmessungen: ø7,9 x 3,6mm (AG3|LR41), ø11,6 x 5,4mm (AG13|LR44), ø6,8 x 2,6mm (AG4|LR626) und ø11,6 x 3,1mm (AG10|LR54)
- Kapazität: 31mAh (AG3|LR41), 145mAh (AG13|LR44), 18mAh (AG4|LR626) und 72mAh (AG10|LR54)
- Spannung: 1.5V
- 0% Kadmium und Quecksilber
- Verpackung: 20er Pack (sortiert)
- Bestehend aus: 4x AG3|LR41, 4x AG13|LR44, 6x AG4|LR626 und 6x AG10|LR54
- modernste Alkaline-Technologie
- konstante Energieversorgung
- langanhaltende Ausdauer
- ausgezeichnete Zuverlässigkeit
- maximale Sicherheit
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Batterie Formfaktor
Knopf/Münze
Farbe
Ja
Form
Rund
Leicht zu öffnen
Ja
Leichte Entfernbarkeit
Ja
Leicht zu halten
Ja
Einfache Installation
Ja
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
Einwegbatterie
Batteriegröße(n)
PR48
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
20 Stück(e)
Akku-/Batteriekapazität
145 mAh
Produktfarbe
Silber
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
400 mm
Höhe des Versandkartons
277 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
121 mm
Verpackungstiefe
5.6 mm
Verpackungshöhe
182 mm
Paketgewicht
29.8 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,19*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.