Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAUL 6524302 Magnetstreifen 1000 mm Selbstklebend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MAUL 6524302 Magnetstreifen 1000 mm Selbstklebend
MAUL 6524302 Magnetstreifen 1000 mm Selbstklebend
MAUL 6524302 Magnetstreifen 1000 mm Selbstklebend
MAUL 6524302 Magnetstreifen 1000 mm Selbstklebend
MAUL 6524302 Magnetstreifen 1000 mm Selbstklebend
Artikel-Nr.:
     CIDE9-33037368
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     6524302
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fachbodenbeschriftung Lagerregal
Lagerregalfachbodenbeschriftung
Magnetband
Magnetfolien-Streifen
  • Praktisch: Zur wechselnden Beschriftung von eisenhaltigen Regalen im Lager oder Verkaufsraum
    - Auch in Schulen, Büros, Kellern, Küchen oder an Whiteboards
    - Vorderseite kunststoffbeschichtet, Rückseite magnetisch
    - So geht's: Kennzeichnungsband abschneiden, beschriften, auf eisenhaltiger Fläche anbringen - fertig
    - Beschriftbar mit non-permanent-Markern, trocken wieder abwischbar
    - Flexibles Kennzeichnungsband, Dicke 1 mm, verschiedene Breiten zur Auswahl
    - Abschneidbar: Mit normaler Schere Länge individuell wählen
    - Haftkraft 42 g/cm²

    Tipp:
    - Gleiche Beschriftung, aber häufig wechselnde Orte: Permanent-Marker (verschmiert nicht beim Wechseln, ist aber nicht abwischbar)
    - Gleicher Ort, aber wechselnde Beschriftung: Whiteboardmarker (abwischbar)
    - Achtung: Dient nicht als Grundlage zur Befestigung von Magneten
    - Vom Markenunternehmen mit jahrzehntelanger Magnet-Erfahrung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
20 mm
Länge (mm)
1000 mm
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Material
Kunststoff
Selbstklebend
Ja
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 16,65*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,65*
€ 19,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,50*
€ 19,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,62*
€ 18,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,07*
€ 17,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,59*
€ 17,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,01*
€ 14,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.