Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EIZO RadiLight


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EIZO RadiLight
EIZO RadiLight
Artikel-Nr.:
     CIDE9-32920155
Hersteller:
     Eizo
Herst.-Nr.:
     RADILIGHT
EAN/GTIN:
     4995047048701
Komfortleuchte für Befundungsräume - Praktische Leuchte für medizinisch genutzte RadiForce LCD-Monitore

Einstellbare Helligkeit
Die Helligkeit der Wandbeleuchtungsfunktion von RadiLight kann in zehn verschiedenen Stufen eingestellt werden. So erhalten Sie stets die passende und komfortabelste Beleuchtung für Ihre Umgebung. Der Weißpunkt der Leuchte liegt typischerweise bei etwa 6.500 Kelvin.
Weitere Informationen:
Systemanforderung
USB erfordert
Ja
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Stecker
USB
Knopfanzahl
4
Plug
Ja
Lichtfarbe
Kaltweiße
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85299097
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 139,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 176,42*
€ 209,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 169,53*
€ 201,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 159,94*
€ 190,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 154,24*
€ 183,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,59*
€ 166,11
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eizo
CH2400
ab € 137,71*
Zubehör
Eizo
CH2700
ab € 137,06*
Zubehör
Eizo
CH6
ab € 135,95*
Zubehör
Eizo
CH7
ab € 161,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.